作業工具 :「ベア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールベアリングエキストラクター用のセンターボルトです。
質量(kg)0.16
適合品番70-1
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ボールベアリングエキストラクター(70-3)用のセンターボルトです。
質量(kg)0.6
適合品番70-3
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。
キャリングケース付です。
適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408
質量(kg)9.88
1組
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。
全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110
質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9
スライド幅(mm)220
ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
1セット
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
チャック機構でしっかりとベアリングを掴む
ミニチュアベアリング抜きです。
適合適合センターボルト品番:614159
質量(kg)1.42
能力(mm)5~32
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
油圧スピンドルタイプです。
センターボルトは特殊コーティングで処理されています。
ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
質量(kg)27.12
シャフト径(Φmm)25-155
耐荷重(t)10
ベアリング内径(Φmm)30-180
リーチ寸法(mm)280-780
1個
¥459,800
税込¥505,780
3日以内出荷
適合ベアリング:6007-6013、6206、6210、6211、6306、6307
70-02と組み合わせてご使用ください
全長(mm)156
入数アーム:3、リング:5
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
適合プーラー装置品番:18-00
質量(kg)0.23
ボルト長さ(mm)間:40
開き幅(mm)スライド:Φ6-40
ねじサイズプーラー装置取付け用:M6
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
寸法(mm)センターボルト:R5/8×325
径(Φmm)センターボルト:23
先端径(Φmm)センターボルト:11
ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
通常の2本爪プーラーとしても使える便利なセットです。ケース入です。
セパレーター、ベアリングプーラー、エキストラクターのセットです。
用途内抜き、外抜きが出来ないボールベアリングの引き抜きに。
適合適合ボールベアリングサイズ:6004-6013・6201-6206・6300-6305
セット内容セパレーター(15-00)、プーラー装置(18-00)、ベアリングエキストラクター(69-A1・69-A2・69-A3)、55MMアーム2本組(29-A-69-51-P)、95MMエキステンション2本組(19-00-P)
質量(kg)2.02
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
70-02と組み合わせてご使用ください。
全長(mm)156
入数アーム:4、リング:7
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
適合ベアリング:6005-6006、6203-6205、6300、5302-6304
70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70
入数アーム:3、リング:6
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
適合ベアリング:6000-6004、6200-6202,6301
70-01と組み合わせてご使用ください
全長(mm)70
入数アーム:3、リング:3
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
スタンダードなセパレーターとプーラー装置、エキステンション1対セットです。
ケース入です。
セット品:セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
セット内容セパレーター(15-5)、プーラー(18-5)、エキステンション(19-5-P)、ケース
質量(kg)49
1組
¥519,800
税込¥571,780
3日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
仕様スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)スライドハンマー:240
先端スライドハンマー:M10
1本
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-30
質量(kg)0.01
1本
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-55
質量(kg)0.03
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)3
爪厚さ(mm)3
レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100
爪幅(mm)24
爪長さ(mm)7
最大荷重(t)2.5
爪厚さ(mm)3
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。超薄爪タイプです。
質量(kg)8.81
アーム長さ(mm)100・200・250・350
能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
4種類に対応したマルチプーラー
標準爪と、幅狭超薄爪が付属。延長アームの取付で、最大200mmの深さまで対応。ショルダーに六角を設けており、レンチでホールドすることが可能です。
内抜き、外抜きの両方に対応しています。Quick Adjust technologyの採用により、工具なしで、アームが簡単にスライドし、取り付け取り外しが簡単です。
Arm Lock technologyの採用により、爪やアームが簡単に交換できます。
用途トランスミッションギア、ベアリング、シンクロナイザーボディーに。
セット内容プーラー(20-1-T・1-92-P・1-95-P・1-V-100-P)
アーム長さ(mm)100-200
能力(mm)外抜き:90、内抜き:70-140
最大荷重(t)標準爪:4.5、幅狭超薄爪:2.5
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。
用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適
セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734)
質量(kg)19.44
適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415
1個
¥649,800
税込¥714,780
翌日出荷
1
2
3
4
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。