最小限のスペースで引き抜く力をアップできます。
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大締圧力(kN)300
径(mm)80
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ケース付ユニバーサルプーラーセットです。
セット品:2本アームプーラー(20-1・20-2)、ロングアーム(1-190-P・2-300-P)、セパレーター(15-2)、油圧ラム(9-2)
質量(kg)21.61
1組
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150)
質量(kg)7.8
能力(mm)240
リーチ寸法(mm)280
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
適合適合油圧ラム品番:8-1-F
最大荷重(t)15
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。