作業工具 :「引き抜き専用工具」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
549件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
先端形状リング
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)セパレーター
部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。 適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。 セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。
用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-30 質量(kg)0.01
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)250 質量(kg)0.31 六角対辺(mm)17 ねじ径(mm)M14×1.5
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
アーム長さ(mm)100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)2.5 爪厚さ(mm)3
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-55 質量(kg)0.03
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

センターボルトの先端の交換用パーツです。 SWITCH TECHNOLOGYで、とがった先端と、丸い先端の切り替えが可能です。 M12、M14のSWITCH TECHNOLOGY機能付きのセンターボルトに対応します。 対応品番:612080、612110、612130、612200、614135、614160、614250
直径(Φmm)6.4 適合ボルト径センター:M12、M14
1本
6,998 税込7,698
欠品中

1セット(50本)
15,980 税込17,578
80日以内出荷

長さ(mm)120 質量(kg)0.07 ねじ径M10 六角対辺(mm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アームプーラー用 ハンドル付です。
長さ(mm)105 質量(kg)0.06 ねじ径M9
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

自動求心プーラー用 ハンドル付です。
ねじ径M8
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーラー用アーム
質量(kg)10.35 入組点数3 アーム長さ(mm)500
1組(3本)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)プーラー装置
部品を引き抜くにはセパレーター(15-00)とプーラー装置(18-00)を組み合わせて使用します。 プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)0.82 能力(mm)25-100 取付ねじサイズセパレーター:M6 リーチ寸法(mm)60
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)クロスビーム
11-2シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-2 質量(kg)14.75 能力(mm)外抜き:650
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

KUKKO(クッコ)クロスビーム
11-1シリーズ用ショルダーです。
適合プーラー品番:11-1 質量(kg)12.57 能力(mm)外抜き:520
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷

アームセット。
適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)6.46 入組点数3 アーム長さ(mm)300
1セット(3本)
95,980 税込105,578
3日以内出荷

仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mm セット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3) 質量(kg)0.63 深さ(mm)(アーム長)10-18 能力(mm)(外抜き)10-18 ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0 フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
1セット
23,980 税込26,378
翌日出荷

ベアリング外径(Φmm)52-110 スリーブ内径(Φmm)32、50 スリーブ長(mm)220 ベアリング内径(Φmm)20-50
1セット
149,800 税込164,780
翌日出荷

質量(kg)2.04 深さ(mm)(アーム長)100 適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T 能力(mm)(外抜き)15-100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22 爪厚さ(mm)3
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1セット
76,980 税込84,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スペアアーム
適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)3.28 アーム長さ(mm)200
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドハンマー(22-0-2)に追加する3kgのウェイトです。
質量(kg)3.23
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-1-S-T・30-10-S-T
1セット
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合適合プーラー品番:30-3-S 質量(kg)5.49 アーム長さ(mm)200
1セット
89,980 税込98,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-3+ 質量(kg)4.94 アーム長さ(mm)200
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-2+・30-20+ 質量(kg)2.08 アーム長さ(mm)150
1セット
44,980 税込49,478
翌日出荷

適合適合プーラー品番:30-1+・30-10+ 質量(kg)0.92 アーム長さ(mm)100
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
1個
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 3サイズのアームと2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
質量(kg)9.19 アーム長さ(mm)100・200・250・350 能力(mm)外抜き:120・130、内抜き:70-180
1セット
159,800 税込175,780
翌日出荷

質量(kg)3.18 アーム長さ(mm)200 適合工具プーラー品番:20-3-S・20-30-S
1セット
58,980 税込64,878
翌日出荷

質量(kg)3.16 アーム長さ(mm)200 適合工具プーラー品番:20-3+S・20-30+S
1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります