作業工具 :「utp」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)177 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

電気工事技能試験工具です。 圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。 仮押え可能です。 電線の差し込みがスムーズに行えます。 JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に 圧着端子接続範囲(mm2)【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大 全長(mm)254 トラスコ品番785-2983 質量(g)430 材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7668 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7669 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7671 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります