作業工具 :「アイデア」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイス、アイデアルテック社の超精密ピンセット非磁性ステンレス (SA) 5B型超精密ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持する必要がある、繊細な用途に適しています。 先端が細く、35度角度がついるので対象物を見る際に邪魔になりません。 曲がった形状は人間工学に基づいて設計されています。
仕様●先端説明:屈曲、極細、鋭利、ファインフィニッシュ●コーティング/仕上げ:サンドブラスト●ボディ材質:ステンレス (SA)(低カーボンオーステナイト鋼)<耐酸性><非磁性>●非磁性(80%)硬度:230HV●ピンセット寸法(mm): 外径110.0×幅10.0×高さ12.0●先端寸法(mm): 幅0.11×厚さ0.09●質量(g):12.7 アズワン品番68-1890-58
1本
7,390 税込8,129
6日以内出荷

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ スッキリした、カーブのある先端 ネジ3個付 傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製 完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ 3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い ESD対応 カーボンで強化したポリアミド 滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。 アズワン品番67-5197-39
1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
1本
6,590 税込7,249
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります