作業工具 :「抵抗 1.5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセット ショートボディタイプ、傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製、完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ、3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い、カーボンで強化したポリアミド、滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。、16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む、ほとんどの化学物質、塩素に対して優れた耐酸性がある、基本的に汚染に対する耐性と頑丈さが要求される場で使用、ESD対応ショートボディの先端交換式ピンセットは、顕微鏡下やクリーンルーム環境での限られたスペースに無理なくフィットするように設計されています。、柔らかいプラスチックの先端は、繊細な電子部品の取り扱いに優れており、金属製ではない為、傷をつけないツールが必須なセラミックやガラスを扱うのに適しています。、精密な製造から電子機器の組み立て、また、実験室などでの生物および医療機器の使用に適しています。
1本
6,590 税込7,249
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイス、アイデアルテック社の先端交換可能カーボンファイバーピンセットの交換チップ スッキリした、カーブのある先端 ネジ3個付 傷のつかない先端素材、カーボンファイバー(CF)製 完璧なタッチポイントを持つ高精度チップ 3点の位置合わせポイントがあり、交換が簡単で速い ESD対応 カーボンで強化したポリアミド 滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。
仕様●全長(mm):40●先端厚(mm):0.50●先端幅(mm):1.50●カーボンファイバーピンセット 先端チップ交換型 ショートボディタイプ:ID-242BCCFR●先端チップ:CF製(カーボンファイバー)●ハンドル部:非磁性ステンレス●ESDセーフ●表面抵抗値:10^2Ω●耐熱温度:連続使用/130℃、短時間/191℃●鉛不使用注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。 アズワン品番67-5197-39
1本
1,990 税込2,189
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります