作業工具 :「樹脂 ピン」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)120 アズワン品番6-532-01 材質PP(ポリプロピレン)
1本
129 税込142
当日出荷

フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。
材質フッ素樹脂 接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口) 外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)
1個
19,700 税込21,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン) 全長(mm)120 アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
1,485 税込1,634
当日出荷

1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1個
2,772 税込3,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

150mm及び180mmピンセットの収納保管に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。
アズワン品番5-1105-01 材質PMMA(アクリル) 適合サイズ(mm)110~190 収納数10本(130mmまでは4本) 外寸法(mm)275×206×40
1個
19,500 税込21,450
翌々日出荷

1個
851 税込936
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部が常に揃うようにガイドピンを備えています。
アズワン品番7-159-23 材質POM 寸法(mm)12×168 質量(g)5 先端寸法(mm)2.4×0.2t 耐熱温度(℃)85
1個
4,554 税込5,009
翌々日出荷

アズワン品番7-241-01 材質ETFE(フッ素樹脂) 形状 寸法(mm)123
1個
3,564 税込3,920
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 寸法(mm)全長130 耐熱温度(℃)260~300℃
1個
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
材質PMMA(アクリル) 収納数10本(130mmまでは4本)
1個
特価
14,175 税込15,593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ本体を傷つけることなくパイプ部のワンタッチ装着が可能です。 機能性を重視したデザインは長時間の使用でも疲れません。 中断スイッチを標準装備しています。 ワンタッチ吸着、人間工学に基づく洗練された機能性デザイン
仕様ノーマルオープン 材質本体/導電性PVDF、チューブ/SUS316 表面抵抗値(Ωcm)10^3~10^6(導電性PVDF) アズワン品番7-593-22
1個
71,100 税込78,210
31日以内出荷

コードレスタイプで作業範囲が広がります。 吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃) 付属品フィルタ×1枚(内蔵) 寸法(mm)20×28×195 質量(g)170 電源アルカリ9V乾電池×1個(付属) アズワン品番1-6790-01
1本
257,000 税込282,700
翌々日出荷

アズワン品番9-868-13 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1袋(11本)
1,287 税込1,416
当日出荷

1個
32,000 税込35,200
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
11,000 税込12,100
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とっさに役立つ便利なドライバーセット。 エクステンション、T型ハンドル、フック廻しといて使用出来る3-wayマスターハンドル付き。 使用頻度の高いサイズにピン抜きを入れました。 +00/+1/+2/-1.7/-4.7/ピン抜き/マスターハンドル。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂 アズワン品番68-4098-95
1個
439 税込483
8日以内出荷

水栓につなぐだけで容易に給水でき、外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり時間:1~240分●水やり間隔:日、回数、時間(例:1日中、3回、3分) 材質ABS 寸法(mm)122×68×131 電源単3乾電池×2本(別売) ねじ規格ホース取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)オス、水道取り付け:1”BSP(旧JIS規格:PT)メス/3/4”BSP(旧JIS規格:PT)オス アズワン品番4-6581-01
1個
6,090 税込6,699
翌々日出荷

BVJ-062-B バルブバキューム アズワン 動画あり
約100gのものまで吸着できます。
アズワン品番2-8016-01 材質(本体・先端チップ)導電性シリコンゴム 寸法(mm)40×85 質量(g)22
1個
5,290 税込5,819
翌々日出荷

多種多用途に使える使用頻度の高いセット。 エクステンション、T型ハンドル、フック廻しに使えしっかり握れ強力に廻せるパワーハンドル付。 キリやピン抜き等の、あると便利な工具もセットしました。
仕様●材質:炭素工具鋼/PP樹脂●セット内容:+00/+0/+1/+2/-1.5/-5/キリ/ピン抜き/パワーハンドル アズワン品番68-4098-96
1個
559 税込615
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります