1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114
質量(g)6
先端寸法(mm)9×12×0.18t
小さいけど本格派の一品
小型部品の修理や組立、狭い場所での作業に。
小型堅牢でプロ仕様のミニレンチ。
仕様●本体全長:65mm●本体重量:約16g
アズワン品番68-4100-99
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
針金・配線・モジュラーケーブル等の切断に。
精密作業にも使える小型で扱いやすいミニニッパー。
作業負担を軽減する板バネ付。
仕様●重量:63g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番68-4098-79
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ハンマー不要のワンプッシュ式、簡単にマーキング出来ます。
ピンには硬度が高いハイス鋼を使用。
ドリル穴のマーキング、ケガキだけではなく釘頭の沈めにも使用出来ます。
仕様●重量:98g●材質:ハイス鋼
アズワン品番68-4099-34
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入
全長(mm)120
PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。
六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。
精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。
六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。
仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5
アズワン品番68-4103-94
1個
¥1,260
税込¥1,386
8日以内出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-42
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。
オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン)
全長(mm)120
アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
フリーハンドでは不安な角度切りの際に役立つ便利ツールです。
鋸をガイドに合わせて45°、90°、135°に切断出来ます。
本体は樹脂製より耐久性に優れているアルミを使用。
木材や成形品等の精密な角度切りに(額縁や箱、模型などの加工・製作)。
仕様●切断可能サイズ:幅40×厚み20mm●適応鋸刃厚:1.0mm
アズワン品番68-4103-46
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
1袋(11本)
¥1,287
税込¥1,416
欠品中
焼入処理のステンレス刃で強力切断。
刃先に角度を付け、対象物を根元から綺麗に切断出来る精密ニッパー。
握りやすく疲れないグリップ構造。
仕様●重量:63g●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4103-73
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強
寸法(mm)全長130
耐熱温度(℃)260~300℃
TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで
材質アルミニウム、PVC
質量(kg)0.9
材質(刃)超硬合金
サイズ(mm)280×240×65
アズワン品番4-3865-01
1パック
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
クリーンルームでの小物入れに便利です。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
材質PP
表面抵抗値(Ω)103~104
コンテナ種類メッシュ
1本
¥1,683
税込¥1,851
当日出荷
先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。
接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)
全長(mm)130
耐熱温度(℃)150
ハイス鋼ドリル先端のエッジに大きな切れ刃を付け、良く喰いつき切削効率に優れるシンニング加工仕様。電動効率の高い六角軸が作業効率を向上します。
世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。
精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。
工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウム
アズワン品番68-4103-91
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。