トルクスリーブPROCHI(プロチ)翌日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は3/8SQ、ソケット部凸の差込角は3/8SQでお手持ちのソケットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。精度(%)トルク:±10全長(mm)53幅(mm)20差込角(inch)ハンドル部凹:3/8SQ、ソケット部凸:3/8SQ
トルクスリーブPROCHI(プロチ)当日出荷から翌日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10全長(mm)44.5幅(mm)20
可変式トルクスリーブPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
トルク値が一目で分かる目盛付きです。
1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:2~6全長(mm)69幅(mm)18
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります