作業工具 :「超硬 エンドミル ラフ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材) 刃数3 公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm 刃長(mm)H:15 外径D(Φmm)6 全長L(mm)60 コーティングTiAlN シャンク径d(Φmm)6 ねじれ角(°)25 適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 シャンク径公差(mm)±0.005
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります