絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,235)
  • TRUSCO(1,430)
  • SK11(1,209)
  • Wera(1,042)
  • KNIPEX(クニペックス)(937)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(857)
  • RIDGID(日本エマソン)(737)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(693)
  • KTC(679)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(595)
  • ベッセル(534)
  • SIGNET(シグネット)(533)
  • ANEX(481)
  • トップ工業(478)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(452)
  • スーパーツール(343)
  • 土牛(336)
  • GEDORE(325)
  • BONDHUS(321)
特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤアックスブレーン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
首振りディープラチェット アックスブレーン首振りディープラチェットアックスブレーン(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷
電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!
仕様ユニバーサル首振角度(°)15
石膏ボードのこ アックスブレーン石膏ボードのこアックスブレーン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適刃長(mm)(最大)120全長(mm)245(刃収容時)155ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)仕様調整可能刃長/最大90mm種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)質量(g)70板厚(mm)1.25
外面取りカッター らくめん50 アックスブレーン外面取りカッター らくめん50アックスブレーン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポリパイプ(呼び13~50mm)の面取りが簡単にできます。また、硬質塩ビパイプにもハイグレードな面取り器として使用できます。 ラチェット式で作用がスムーズに行えます。 面取り角度は30°になります。 刃部の交換が簡単にできます。
仕様面取り可能パイプ/水道用ポリエチレン管・硬質塩ビパイプ付属品ガイド棒2本(呼び径13、25用各1本)切断可能範囲呼び径13~50mm面取角度30°
エンビカッター アックスブレーンエンビカッターアックスブレーン(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
力が入りやすいハンドル(ハンドルの開きが小さい) 真っ直ぐ切れ、耐久性の良い刃。 刃の交換が簡単。 刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理。 パイプが割れにくいハンドル送りと刃角を採用。 超軽量。
種別エンビカッタ
電工万能バサミ アックスブレーン電工万能バサミアックスブレーン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
用途モール(壁・床面モール20mmまで)各種樹脂版ビニール線ビニールホースゴムホース等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
アジャスタブルレンチ アックスブレーンアジャスタブルレンチアックスブレーン
5,998税込6,598
1個
欠品中
片手で簡単!サイズをアジャスト!ラチェット機能で作業効率UP!軽量!アルミハンドル!
使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
らくめん用替刃 アックスブレーンらくめん用替刃アックスブレーン
1,398税込1,538
1枚
欠品中
仕様替刃1枚入り
ソフトタッチ ワイドプライヤ用スペア アックスブレーンソフトタッチ ワイドプライヤ用スペアアックスブレーン
649税込714
1個
当日出荷
キズつけないウレタン樹脂
材質(本体)スペア樹脂
カラーボールポイント六角棒レンチ アックスブレーンカラーボールポイント六角棒レンチアックスブレーン
419税込461
1本
当日出荷
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。 『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。 強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 先端部マグネット付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
エンビカッター42A用替刃 アックスブレーンエンビカッター42A用替刃アックスブレーン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
適合本体EC-42A種別替刃全長(mm)112質量(g)30
らくめん50用ガイド棒 アックスブレーンらくめん50用ガイド棒アックスブレーン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合CR-50B
高級電工工作バサミ アックスブレーン高級電工工作バサミアックスブレーン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソフトケ-ブル(Φ22mmまで)絶縁材料の切断に最適!鋭利な刃部は精密研磨された錆に強い高比重ステンレス炭素鋼を採用。
用途電工工作ハサミ。全長(mm)138刃長(mm)42質量(g)80
電工腰袋ミニ アックスブレーン電工腰袋ミニアックスブレーン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ミニタイプ、電工腰袋。
用途電工腰袋。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×200×70

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具