指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
仕様早回しダイヤル付
トラスコ品番397-9598
セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)
種類セット品
頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
20mmの超薄型ヘッド。
ハンドルを握ったまま反転することにより簡単に作業が行えます(ラチェット機能)。早まわしダイヤル付。
L型ハンドルのため倍力作業。
狭いスペースや壁際での作業に最適です。
種類セット品
頭部厚(mm)(ビット未装着時)14.5、(ビット装着時)20
商品構成セット品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。