作業工具 :「ネジ回しセット」の検索結果
便利なラチェット機能が付いています。
仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。
正逆切り替えスイッチ付です。
特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。
トラスコ品番397-9610
セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm
種類セット品
頭部厚(mm)24
頭部幅(mm)26
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。