作業工具 :「特殊 ねじ回し」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様回転式キャップ
トラスコ品番331-8109
全長(mm)115
質量(g)75
種類セット品
グリップ径(Φmm)15
材質(グリップ)樹脂
本数6
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。
種類ナットドライバー
深さ(mm)ソケット/60
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
便利なラチェット機能が付いています。
仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。
正逆切り替えスイッチ付です。
特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。
トラスコ品番397-9610
セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm
種類セット品
頭部厚(mm)24
頭部幅(mm)26
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パワフルモードとスタビーモードの2つのハンドルでのネジまわしが可能です。
ビットを差し替える事でほとんどのプラスネジに対応し、一般的なネジまわしが可能です。
グリップが分離型になっており、2つのハンドルでねじ回しが可能です。
材質軸: 特殊鋼、ハンドル部本体:ポロプロピレン、ハンドル部ラバー:エラストマー、ハンドル部ホルダー:ナイロン
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。