作業工具 :「イモネジ 1.5mm」の検索結果
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.5
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
形状L型
材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
タイプロング
硬度HRC54~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
質量(g/セット)420
付属品ホルダ
トラスコ品番384-8566
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
質量(g)420
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)100
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
タイプロング
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)140
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8408-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
材質6mm以下 超強力合金鋼8mm以上Cr-V
質量(g)280
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は超強力合金鋼です。
形状L型
材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。