作業工具 :「ロム」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状四角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品 形状丸形 強力級 材質ニッケルクロムメッキ
1本
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719 付属品ビニールパウチ(285×320mm) セット内容(mm)10・12・13・14・17・19 質量(g)495 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理ニッケルクロムメッキ 穴角6角
1個
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに 材質S53C 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 厚さ(mm)8 差込角(mm)9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)クロフートレンチ 引っ掛けタイプ3/8
ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途溝付き丸ナットの締結作業 厚さ(mm)6 差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル
RoHS
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)AZ ボールポイント六角レンチセット
超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番483-3481 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36) 質量(g)280
1セット(9本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24 付属品ビニールパウチ(285×280mm) 質量(g)505 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309 セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32 質量(kg)3.47 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングクローフートレンチセット
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1セット(6個)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
RoHS
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。 トラスコ品番364-1627 セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。 対辺寸法(mm)19 全長(mm)223 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装 質量(kg)1.28 頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)12.7 材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ 穴角12角
1個
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS
RoHS
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数17 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7311 質量(kg)3.6 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425) ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS
RoHS
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数20 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7337 質量(kg)4.8 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425) ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm
RoHS
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番375-2755 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,298 税込6,928
3日以内出荷

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2 トラスコ品番376-7582 質量(kg)2.4 セット商品数12 ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
RoHS
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7230 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS
RoHS
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7221 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS
RoHS
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数20 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7256 質量(kg)4.8 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS
RoHS
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数17 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7248 質量(kg)3.6 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425) 穴角6角 ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS
RoHS
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7299 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ハイブリッドソケットセット
RoHS
ミリサイズ6角ボルト、インチサイズ6角ボルト、E型ヘックスローブねじ、4角ボルトに対応したソケットレンチセットです。 ニッケルクロムメッキの表面処理です。
用途建設機械やオートモービル、機器のメンテナンスに最適です 差込角(mm)12.7 トラスコ品番421-3378 セット内容13点 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(kg)2.3 間口W×奥行D×高さH(mm)【ケース】290×105×60 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4252)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)10、12、13、14、15、17、19、21、22、24
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
RoHS
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm) 材質特殊鋼 質量(g)700 表面処理クロムメッキ JIS規格JIS規格品 商品構成セット品
1組
9,498 税込10,448
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります