作業工具 :「工具 締め付け」の検索結果
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別両口スパナ
材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V
商品構成単品
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 普通級JIS JQA
材質/仕上S53C/カチオン電着塗装
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
TBロングタイプ
用途ナット等の締付け取外しに
材質S45C
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
仕様プラスチックハンドル
材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番376-6462
セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
種別両口スパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
種別プチコンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
・工場関係、機械、水道工事、鉄道等、強力な締め付け作業及び錆びついたボルト・ナットの取り外しに適します。
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口ラチェットスパナ
タイプ片爪タイプ
AWのロングタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに
材質S53C
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
用途ナット等の締付け取外しに
質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
ボールポイント付メッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。
セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm
寸法(mm)キャッチャーボール:3~10
先端形状六角
1セット
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
キャッチャーボール付首下ショートレンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
スタンダードメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番351-4986
セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付
種別コンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1750
1セット(10本組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
セミロングタイプボールポイント
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。
材質特殊鋼
全長(mm)208
質量(g)200
差込角(mm)9.5
精度(%)トルク:±3
トルク調整範囲(N・m)5~25
最小目盛(N・m)0.2
実用トルク範囲(N・m)5~25
負荷方向右
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しに
セット内容6×7-22×24
材質S53C
質量(g)870
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8丁)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番323-5327
セット内容3本組(8、10、12)、ブリスターパック入(110×70mm)、リング付
種別プチコンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番325-8688
セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)280
1セット(9本組)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに
形状オフセット
種別めがねレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。