作業工具 :「ギア セット」の検索結果

関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 質量(g/セット)1200 トラスコ品番364-8079 質量(kg)1 タイプストレート ラチェット機構あり
1セット(7点)
9,698 税込10,668
当日出荷

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場 ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番364-8095 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 質量(kg)1 タイプフレックス
1箱
9,998 税込10,998
欠品中


1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 材質特殊鋼
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個 質量(kg)16.7 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(63点)
64,980 税込71,478
翌日出荷

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
用途隙間の狭い引き抜き作業に。
1セット
67,980 税込74,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。 材質特殊鋼
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。
付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG) ストローク(mm)(シリンダ)50
1セット
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本爪型よりセットしやすく荷重安定型
爪形状3本ツメ
1丁ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼 仕上ニッケルクロムめっき
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールボルト・ナット 6P/GT用
GT型ギヤープーリ部品。
用途GT型ギヤープーリ部品。 材質特殊鋼
1個
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパーツールプッシュプーラ
ベアリングセパレーターと組み合せて使用して下さい
用途プッシュプーラセット用プッシュプーラ 材質特殊鋼
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
ストローク(mm)50
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ABW200用部品。 仕様ABW200用おねじめねじ トラスコ品番813-0608 材質特殊鋼
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 付属品アダプター付 材質特殊鋼
1セット
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール座金(ギヤープーラ)
G型ギアプーラ用部品。
用途ギヤープーラ用部品。 セット内容4枚セット 材質特殊鋼
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT型ギヤープーラ部品。
用途GT型ギヤープーラ部品。 セット内容6枚セット 材質特殊鋼
1個
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ギヤープーラ用部品。 セット内容4本1組 材質特殊鋼
1個ほか
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール座金 4P
G型ギアプーラ用部品
用途ギアプーラ用部品 仕様G18用座金 材質特殊鋼 セット商品数4枚セット
1個
7,998 税込8,798
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります