ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
こんなお得な商品も!

ベアリングプーラー 強力型
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番368-3508
質量(g)700
爪の届く長さ(mm)100
被引き抜き物の直径最小(mm)40
破断荷重(kN)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め
爪の届く長さ(mm)70
被引き抜き物の直径最小(mm)40
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番164-7121
質量(g)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435)
タイプロング爪
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。3本爪のためワークへのセットがより簡単です。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
こんなお得な商品も!

ギヤープーラー3本爪
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼
仕上ニッケルクロムめっき
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。
仕様ニッケルメッキ
材質特殊合金鋼
自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。
被引き抜き物の直径最小(mm)50
被引き抜き物の直径最大(mm)200
爪の届く長さ(mm)50
破断荷重(kN)30
質量(kg)1.15
トラスコ品番368-3516
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600
トラスコ品番108-5051
質量(kg)45
爪の届く長さ(mm)575
破断荷重(kN)240
2018年トラスコ掲載ページ4 0550
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。
仕様ニッケルメッキ
材質特殊合金鋼
被引き抜き物の直径最小(mm)40
被引き抜き物の直径最大(mm)75
破断荷重(kN)20
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。
材質特殊鋼
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。