商品豆知識
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(g/セット)1200
トラスコ品番364-8079
質量(kg)1
タイプストレート
ラチェット機構あり
1セット(7点)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼
仕上クロームメッキ
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
タイプストレート
刃部は高度な熱処理を施し、耐久性、切れ味は最高。
ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)215
トラスコ品番368-4474
質量(g)290
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。
全長(mm)215
トラスコ品番368-4466
質量(g)160
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。