こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50
全長(mm)310
質量(g)400
シノの有無あり
正逆は切替爪式です。
C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。
グリーン焼き付け塗装仕上げです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)195
質量(g)250
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)185
色シルバー
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装
色シルバー
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。