作業工具 :「足場番線」の検索結果
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。