荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
トラスコ品番331-7943
全長(mm)765
質量(kg)4.1
切断能力(軟鋼)W3/8
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。