作業工具 :「アダプター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オフセットアダプター専用アダプターです。
市販のソケットが使用できます。
用途専用アダプターに市販のソケットを装着して狭い所でのボルト・ナット回しに
仕様Cリング
狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。
軽量小型(本体150g)です。
ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に
トラスコ品番776-7226
セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本
材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)122
質量(g)185
差込角(mm)6.35
ヘッド幅(mm)38
シャンク径(mm)6.35
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)です。
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
オフセットアダプター用のビットアダプターです。ビットだけでなく木工ドリル、ホールソー、ソケットなど多種な電動用先端工具を取り付けて幅広い用途に使用できます。角・際などの狭い所の作業に最適です。
用途電動ドライバー用ビット、ギムネ、ホールソーなどを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し、穴あけ作業ができます。
セット内容ビットアダプター本体(固定ネジ付)、+2X33(両頭ビット)、Cリング。
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼
質量(g)33
表面処理メッキ処理
六角軸対辺(mm)6.35
オフセットアダプター用のビットアダプターです。全長19mmの超短ビットや短いビットを使用して更に狭い所での使用が可能です。角・際などの狭い所の作業に最適です。ネジを落とさない超短マグキャッチ付です。
用途超短ビット、ショートビットを装着して、オフセットアダプターで狭いところでのねじ回し作業に
セット内容ビットアダプターショートタイプ本体(固定ネジ付)、+2X19(超短ビット)、超短マグキャッチ、Cリング、六角レンチ1.5mm
差込角(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
対辺12.7mmのソケットが装着可能なソケットアダプター。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番774-4005
質量(g)52
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
オフセットアダプター用ソケットです。
ソケット抜け防止のCリング付です。
用途オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに
トラスコ品番217-9421
セット内容Cリング
材質ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼
全長(mm)26
質量(g)35
差込角(mm)H19
対辺(mm)22
外径(Φmm)29.5
適合サイズ(mm)H22
アズワン品番65-1969-70
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質合金鋼
ソケットアダプター
全長(mm)30
サイズ1/4"ソケットアダプター
六角対辺(mm)6.35
質量(g)12
トラスコ品番493-6086
1個
¥179
税込¥197
欠品中
手動インパクトドライバー用アダプターです。
押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)15
ビット+2×53(片頭)
専用ギヤロック装着でオフセットアダプターが手回し可能になります。
トラスコ品番835-4256
材質炭素鋼、ネオジウム磁石
幅(mm)30
厚さ(mm)2
全長(mm)52
質量(g)15
対辺(mm)19
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
手動ミニインパクトドライバー用アダプターです。
用途ANEX No.1903ミニインパクトドライバー用アダプター
差込角(mm)6.35
トラスコ品番803-6976
質量(g)17
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
スーパーショートL型アダプター専用ビット3本組です。
用途スーパーショートL型アダプター専用ビット
トラスコ品番776-7234
セット内容(+)2×15(片頭ビット)3本
全長(mm)15
質量(g)12
差込角(mm)6.35
材質(ビット)特殊合金鋼
シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
¥329
税込¥362
当日出荷
抜け落ちを防ぐ止め輪付。オフセットアダプターが抜け落ちないので片手が使える。
用途オフセットアダプターの使用がより安全に、快適にできます
適合オフセットアダプター19mm
全長(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-7269
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
トラスコ品番436-0991
セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット
種類セット品
差込角(mm)6.35
商品構成セット品
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに
差込角(mm)17
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)753
差込角(mm)H30
最大トルク(N・m)500
アズワン品番64-8407-42
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)H30
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
セット内容AOA-17専用Oリング×5
質量(g)2
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
オフセットアダプター用ソケット・アダプター用リング(取替用)
用途オフセットアダプターに装着した専用ソケット、専用アダプターの抜け止め・保持に
セット内容AOA-17専用Cリング×1
質量(g)2
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
用途配電盤のネジ締め推奨
ねじサイズM3.5
設定トルク(Nm)1.1
使用可能回数約5000回
仕様取付本数:1本
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業に最適。
仕様電動ドライバー用(全長35mm以上の両頭・片頭ビット対応)
セット内容L型アダプター/固定ハンドル(ビット収納可能)/エクステンションホルダー/(+)2×45両頭ビット
寸法(mm)90(+2×45mm両端ビット装着時のヘッド幅)
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個
材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
質量(g)1380
差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36
アズワン品番64-8407-79
差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)H30
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ソケットを装着できる角ドライブ仕様の強靭L型アダプターです。
ハードな作業でビットがねじ切れても交換できる軸部交換式です。
用途狭い箇所でのボルト・ナット回しに
セット内容固定ハンドル、(+)2×65mm(両頭ビット)
材質本体:亜鉛ダイカスト、TPE、PP、合金鋼、ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)185
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。
インパクトレンチ対応。
用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに
全長(mm)378
差込角(mm)H30
差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)H30
材質炭素鋼、合金鋼、硬鋼線
トラスコ品番268-5682
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
狭い箇所での作業に便利なL型アダプター用ビット
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
両頭機能両頭
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに
質量(g)312
最大トルク(N・m)230
本体寸法(mm)38×215×24.2
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
隙間のボルトを電動で締める。
用途電気設備の架台、ダクトレールなどに
セット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース
質量(g)856
最大トルク(N・m)230
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
狭い箇所での作業に便利な全長33mmL型アダプター用ビット
全長(mm)33
先端サイズ#3
先端形状四角
両頭機能片頭
1セット(2本)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
Cリング装着で専用ソケットの落下を防ぎます。
オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Cリング●材質/仕上:、炭素鋼●原産国:日本●コード番号:535-2404
アズワン品番67-7218-91
1個
¥228
税込¥251
8日以内出荷
インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に
最大トルク(N・m)500
質量(g)1000
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
オフセットアダプター30mmソケット用Оリング(取替用)です。
オフセットアダプター30mmに装着した専用ソケットの保持に。
仕様●オフセットアダプター30mm ソケット用Оリング●材質/仕上:、NBR●原産国:日本●コード番号:535-2390
アズワン品番67-7218-92
1袋(3個)
¥259
税込¥285
8日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。