作業工具 :「マイクロハンマー」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業
1本
999 税込1,099
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)炭素鋼/真鍮(brass)/ナイロン(PA) 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) 質量(g)99 トラスコ品番774-3602
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)TPE/ナイロン 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3599 質量(g)75
1本
949 税込1,044
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類ハンマー替ヘッド
1セット
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハン。マー頭部が抜けず、安心です。ヘッド交換可。(本体装備は鉄平・ナイロン)
用途【本体】PP、TPE、炭素鋼。全長:180mm。柄幅:56mm。ヘッド径:12mm。テイル幅:15mm 幅(mm)【テイル】15 全長(mm)180 ヘッド径(Φmm)12 柄幅(mm)56
1本
899 税込989
8日以内出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)19 頭部長(mm)65 セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能) 質量(g)163 トラスコ品番493-7236
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容ナイロンヘッド(交換可能) 質量(g)165 トラスコ品番493-5985
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります