作業工具 :「特殊 ねじ回し」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
用途狭い箇所でのねじ回し作業に 差込角(mm)6.35 トラスコ品番764-7565 セット内容(+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8 材質アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼 全長(mm)107 質量(g)94
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

狭い所に入り込む超短ヘッド38mm(15mmビット装着時)です。 軽量小型(本体150g)です。 ビット収納型固定ハンドル付です。
用途角際や狭い場所でのねじ回し・穴あけ作業に トラスコ品番776-7226 セット内容固定ハンドル、(+)2×15mm(片頭ビット)4本 材質本体:亜鉛合金鋼/TPE、ビット:特殊合金鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)122 質量(g)185 差込角(mm)6.35 ヘッド幅(mm)38 シャンク径(mm)6.35
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。 トラスコ品番493-7015 質量(g)21 種類特殊形状 材質(軸)鋼板 先端形状プラス、マイナス 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
379 税込417
当日出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ)CA トラスコ品番469-8614 全長(mm)114 質量(g)13 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 キャップ色オレンジ 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷

Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに 材質(グリップ)CA トラスコ品番826-6430 セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース 質量(g)143 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

AOA-19S3 オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット ANEX 動画あり
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ) 材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼 全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224 最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314 アズワン品番65-1969-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。 ネジを落とさない保持キャップ付き。 通電しないセパレート構造。 耐電圧1000V。
用途電気メーターの特殊ネジが回しに! セット内容本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース 全長(mm)126 耐電圧(V)1000 両頭機能両頭
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高精度な刃先加工で、各サイズ最適な傾き角度で、滑らかな回転と理想的なトルク伝達を実現しています。 先端は視認性が良く、ねじ合わせがしやすく、また後端は電動ドライバーのアンビルに影響を及ぼさないよう非塗装にしてあります。 強靭な特殊合金鋼を使用しています。 サイズで色が識別できます(耐熱カラー塗装)。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに 全長(mm)200 材質クロムモリブデンバナジウム鋼
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります