作業工具 :「電動ドライバー用ギア式レンチ」の検索結果
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-7269
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応
トラスコ品番776-5665
セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)325
最大トルク(N・m)180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5
アズワン品番65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできる
セット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)
材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼
全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224
最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314
アズワン品番65-1969-72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個
材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼
質量(g)1380
差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36
アズワン品番64-8407-79
差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7
差込角凸(mm)H30
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。
材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
質量(g)753
差込角(mm)H30
最大トルク(N・m)500
アズワン品番64-8407-42
差込角凹(mm)6.35
差込角凸(mm)H30
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。