作業工具 :「高硬度」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒龍靭ビット スリムタイプ ANEX 動画あり
HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。 ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。 トーション部で衝撃を吸収します。 喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒龍靭ビット タフ(40Vインパクト対応) ANEX 動画あり
高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
先端サイズ+2 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ABRM5-2130 黒龍靭ビットタフ5本組 ANEX 動画あり
全長130mmの5本組が追加。 高硬度、高靭性。 最高硬度HRC62.5。 摩耗に強く、良好なネジ嵌合が持続します。 40Vインパクト対応(18Vにも対応)
全長(mm)130 先端サイズ+2 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに。屋外作業や水廻り作業に。Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。 トラスコ品番567-9668 セット内容ADRS-2065(2PK)、ADRS-2085(4PK)、ADRS-2110(4PK) 材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼+アセテート樹脂 全長(mm)65・85・110 硬さHRC62.5(最高硬度) 刃先+2 マグネット先端:なし シャンク径(mm)6.38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷

細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適 差込角対辺(mm)六角軸6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒龍靭ビット 段付タイプ ANEX 動画あり
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続。抜群の喰いつきで滑りにくい。曲がりに強く、芯ブレを抑制。軸径Φ5.3mmでネジ頭が見やすく、狭い箇所への作業に最適です。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。新硬強度鋼の使用により、HRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。独自の熱処理によって生まれた高靭性により、折れに強く、高い耐久性を確保します。マグネット入り。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。 差込角対辺(mm)6.35 先端形状プラス(+) 先端径(Φmm)5.3 刃先マグネットあり 種類段付 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP 先端サイズNo.2 両頭機能片頭
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABRS-14M 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×110 ANEX 動画あり
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応) 全長(mm)110 種類スリムタイプ 先端サイズ(+)2 アズワン品番65-1967-60 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷

ABRS-14M 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×65 ANEX 動画あり
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応) 全長(mm)65 種類スリムタイプ 先端サイズ(+)2 アズワン品番65-1967-61 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,298 税込2,528
当日出荷

ABRS-14M 黒龍靭ビット スリムタイプ 10本組 (+)2×85 ANEX 動画あり
摩耗にも折れにも強い新しい素材、新硬強度鋼を採用。最高硬度HRC62.5で驚異の耐久性 曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計 喰いつきをさらに良くし、ネジからビットが外れるカムアウトを抑制 ネジ頭が見やすい先端スリムタイプ
用途40Vインパクト対応(18Vにも対応) 全長(mm)85 種類スリムタイプ 先端サイズ(+)2 アズワン品番65-1967-62 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(10本)
2,598 税込2,858
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります