絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(479)
  • エスコ(15,390)
  • TRUSCO(1,456)
  • BAHCO(バーコ)(1,226)
  • SK11(1,216)
  • Wera(1,046)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,037)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,012)
  • KTC(871)
  • RIDGID(日本エマソン)(784)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(699)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(605)
  • KUKKO(クッコ)(587)
  • ベッセル(567)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(559)
  • SIGNET(シグネット)(548)
  • トップ工業(540)
  • ANEX(496)
  • Pro-Auto(480)
  • 土牛(415)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAXワイドミュラー(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
ケーブルストリッパー AM ワイドミュラーケーブルストリッパー AMワイドミュラー(4件のレビュー)
8,098税込8,908
1丁
当日出荷
圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 10 SQR 0.14~10sqmmワイドミュラー(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)全長(mm)195仕様1本用トラスコ品番818-7818質量(g)510仕上四角仕上
STRIPAX用替刃 ERME ワイドミュラーSTRIPAX用替刃 ERMEワイドミュラー(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
適合機種9005000000トラスコ品番449-5624質量(g)25
圧着工具 PZ 6 Roto L ワイドミュラー圧着工具 PZ 6 Roto Lワイドミュラー
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)6mmまで用の圧着工具です。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工ができ、作業者の負担を軽減します。 すべてのサイズの電線を1つの圧着溝で加工ができるため、間違った溝で加工する心配がありません 回転するクランピングポジションを上部のボタンで固定でき、前面または側面からスリーブの挿入、圧着ができます。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)1本スリーブ0.14~6(AWG26~10)、2本スリーブ0.5~4(AWG21~12)全長(mm)200トラスコ品番751-6444質量(g)431
AM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35 ワイドミュラーAM25/35用替刃 ERSATZMESSER AM 25/35ワイドミュラー
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
トラスコ品番449-5667適合機種9001540000、9001080000質量(g)9
ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATEワイドミュラー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。
用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
969税込1,066
1本
当日出荷から翌々日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinish[[R上]]グリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 PZ 16 6~16sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 16 6~16sqmmワイドミュラー
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
電線サイズに合わせて3つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。圧着端子/スリーブ(フェルール)6-16mm2まで用の圧着工具です
用途DIN 462228 part1 および4 に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に。圧着範囲(mm2)6~16(AWG10-6)全長(mm)200仕様1本用質量(g)418
圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmm ワイドミュラー圧着工具 PZ 10 HEX 0.14~10sqmmワイドミュラー(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
独自のスプリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。 圧着端子/スリーブ(フェルール)10mm2まで用の圧着工具です。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に圧着範囲(mm2)0.14~10(AWG26-7)全長(mm)195仕様【スリーブ】1本用トラスコ品番779-5912質量(g)600仕上六角仕上
ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラーワイヤーストリッパー STRIPAX16ワイドミュラー
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6035
圧着工具 PZ ワイドミュラー圧着工具 PZワイドミュラー
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL ワイドミュラーSTRIPAX UL用替刃 ERME SPX ULワイドミュラー
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
1468880000の替刃です。
トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー圧着工具 CTF PV WM4ワイドミュラー
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に全長(mm)250トラスコ品番759-9382質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4 ワイドミュラーSTRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4ワイドミュラー
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番449-5632適合機種9005610000質量(g)20
IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO ワイドミュラーIE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIOワイドミュラー(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)2.5~8.0トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
AM16用替刃 ERME AM 16 ワイドミュラーAM16用替刃 ERME AM 16ワイドミュラー
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
トラスコ品番449-6558適合機種9204190000質量(g)10
ドライバー ワイドミュラードライバーワイドミュラー
999税込1,099
1本
当日出荷
標準的なストレートタイプのドライバーです。握りやすく、疲れにくい独自のSoftFinishグリップは、効率的にトルクを伝達し、快適な作業を提供します。クロムバナジウムモリブデン鋼に独自の加工を加えた先端は硬質クロムメッキを施し、耐久性に優れ長寿命です。
トラスコ品番256-7684材質軸:クロムバナジウムモリブデン鋼軸径(Φmm)0.4×2.5全長(mm)180先端サイズ2.5mm軸長(mm)75先端形状マイナス商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒、オレンジ
CST用ブレードセット CASSETTE ワイドミュラーCST用ブレードセット CASSETTEワイドミュラー
4,998税込5,498
1丁
3日以内出荷から60日以内出荷
IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
質量(g)6
圧着工具 PZ 6/5 ワイドミュラー圧着工具 PZ 6/5ワイドミュラー
179,800税込197,780
1セット(5丁)
3日以内出荷
圧着端子/スリーブ(フェルール)0.25~6mm2まで用の圧着工具です。 電線サイズに合わせて5つの圧着溝から最適なポジションを選んで圧着します。 独自のオメガリング機構により軽い力で最適な加工が可能です。 最後までハンドルを握らないとリリースしないラチェット機構付で、作業のバラツキや圧着ミスを低減し、安定した品質を提供します。
用途DIN462228part1および4に基づく圧着端子/スリーブ(フェルール)用圧着に仕様Euro-NormEN60947-1に準拠したVG95211認定品トラスコ品番820-4897質量(g)423
ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX ワイドミュラーワイヤーストリッパー M-D-STRIPAXワイドミュラー
81,980税込90,178
1セット(5丁)
3日以内出荷
ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
ケーブルストリッパー AM 12 ワイドミュラーケーブルストリッパー AM 12ワイドミュラー
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。 全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。
用途PVCケーブル、データケーブルなど仕様ストリップゲージ付トラスコ品番819-9770質量(g)36
ケーブルカッター KTF ワイドミュラーケーブルカッター KTFワイドミュラー
119,800税込131,780
1丁
3日以内出荷
KTシリーズは堅牢で信頼性の高いドイツ生まれの工具です。 特別にデザインされた刃の形状とラチェット機構により、太い電線も片手操作で切断面をつぶすことなく、きれいでスムーズな切断が可能です。 カッター部の一部がオープンになっているため、電線へのアプローチが容易です。 独自の熱処理を加えた特殊鋼は耐久に優れ長寿命です。
用途銅線、鋼銅線、アルミ線等の切断に
CST用ブレードセット CASS ワイドミュラーCST用ブレードセット CASSワイドミュラー
5,998税込6,598
1丁
3日以内出荷
IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
質量(g)6
ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラーワイヤーストリッパー Multi Stripaxワイドミュラー
49,980税込54,978
1丁
翌々日出荷
金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
トルクドライバビット WK S ワイドミュラートルクドライバビット WK Sワイドミュラー
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状マイナス
トルクドライバビット WK K ワイドミュラートルクドライバビット WK Kワイドミュラー
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ポジドライブ質量(g)21
トルクドライバー DMSI MANUELL ワイドミュラートルクドライバー DMSI MANUELLワイドミュラー
29,980税込32,978
1本
当日出荷
産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CST ワイドミュラー産業用イーサネットケーブルストリッパー IE-CSTワイドミュラー
18,980税込20,878
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番449-6566全長(mm)100質量(g)28適合電線2.5~8.0mm
ケーブルカッター KT ワイドミュラーケーブルカッター KTワイドミュラー
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から翌々日出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具