作業工具 :「柄径」の検索結果
純金属製でメッキはニッケルメッキを施しております。刃先の軸部はクロームバナジウム鋼を使用し、熱処理は最適な硬度になっております。製品は単品での販売もしております。また、マイナス、プラスの各6本組もあります。
用途時計・メガネ・カメラ・精密機械・模型・弱電機器・その他精密作業工具用として。
商品構成単品
ドライバーの柄にメーカー独自のチャック機構を組込み、ビットの交換が容易にでき、スペアーのビットを常備すれば作業は支障なく進められます。品質も厳重なる品質管理のもと、粘りのある特殊鋼を使用し、硬度も適正なものを生産しております。
柄径(Φmm)8
柄長さ(mm)92
商品構成単品
チャック径(Φmm)3
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。