厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット。 3mm厚 プラスチック板。 1mm厚 アルミ板。 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板。 生木(小枝)、CD、ホース 。2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして
材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂
色オレンジ・イエロー
品番SV-3789
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カラフルなデザインの剪定はさみ!飛び出た細い枝など、ちょっとしたガーデニングに便利です。ホースのカットなどにも使えます。カーブな切り口で、 丸いものが逃げない&切りやすい!特殊形状の刃で、逃げづらくなっているため、丸いものが切れやすくなっています。約13mmの生木まで切断できます。※木の種類によって切断しずらい場合があります。滑りにくく、握りやすい!エラストマー樹脂ハンドルで、女性でも滑りにくく、握りやすい形状です。安全設計、ストッパー付き!
用途万能はさみとして
材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂・エラストマー樹脂・スチール
色イエロー・グリーン
品番SV-5172
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)195×90×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。