作業工具 :「アルミ板 1mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KG330HBK クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8993 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0 刃厚(mm)2.5 切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
用途多用途の工具鋏。 材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP 全長(mm)175 質量(g)100 刃長(mm)40 切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業 トラスコ品番137-8190 材質高炭素刃物鋼 全長(mm)175 材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム 質量(g)100 タイプ多用途コンパクト 刃長(mm)40 切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります