作業工具 :「鋸 目立て」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生木剪定鋸 アルス 動画あり
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に 仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルスりんご鋸
エコ商品
りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。
用途りんご樹などの剪定に 刃長(mm)300 全長(mm)463 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:135 サヤ:115 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-30A-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

TB-27 ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 アルス 動画あり
竹挽きに最適!3.5mmピッチ細目目立て刃が、堅い竹の切断をスム―ズにします。 垣根作りなどに適しています。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:竹挽鋸TB-27-1、生木剪定鋸NK-24-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途竹の切断に 刃長(mm)270 全長(mm)416 ピッチ(mm)4.5 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5902 質量(g)本体:134、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 対応商品DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃TB-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

KL-27 豪傑 仮枠達人鋸 アルス 動画あり
アルス豪傑 仮枠達人鋸
エコ商品
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸 刃長(mm)270 全長(mm)435 仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式 質量(g)本体:140、サヤ:110 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃KL-27-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

PS-22 ピストル鋸22 アルス 動画あり
アルスピストル鋸22
エコ商品
独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定 刃長(mm)220 全長(mm)350 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付 トラスコ品番396-5881 質量(g)本体/95、サヤ/90 適合替刃PS-22-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など 刃長(mm)180 折込 全長(mm)折込時/235使用時/407 仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入 トラスコ品番515-9181 質量(g)162 適合替刃P-18H-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,188 税込3,507
当日出荷

UV-32E 剪定鋸ジェットカーブ32 アルス 動画あり
アルス剪定鋸ジェットカーブ32
エコ商品
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)320 全長(mm)500 仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式 質量(g)本体:258 サヤ:162 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-32E-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

GC-220 Gクラシック ガーデニング鋸 アルス 動画あり
庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に 刃長(mm)150 全長(mm)折込時:200使用時:345 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式 質量(g)110 表面処理ハードクローム仕上げ 折込折りたたみ式 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃GC-221 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

UV-37PRO 剪定鋸ジェットカーブプロ37 アルス 動画あり
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に 刃長(mm)370 全長(mm)600 仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式 質量(g)本体:341 サヤ:239 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃UV-37PRO-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

樹木の手入れに最適のロングセラー鋸。木製のグリップとサヤの風合いも特徴です。
刃長(mm)250 全長(mm)400 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付 トラスコ品番752-4935 質量(g)本体/115サヤ/110
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

アルスピストル鋸30 荒目
エコ商品
軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
用途生木の剪定 刃長(mm)300 全長(mm)470 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式サヤ付 質量(g)本体/140サヤ/150 適合替刃PS-30L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります