作業工具 :「非磁性」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)セラミックピンセット
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc. 耐熱温度(℃)1000
1本
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)セラミック・ピンセット
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc. TGK品番0990-25-24-66 型式ID-7MZ-SA 寸法(mm)(先端+ハンドル部)35+105 先端寸法(mm)30 耐熱温度(℃)1000
1本
11,880 税込13,068
6日以内出荷

非磁性・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
1個
3,564 税込3,920
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ピンセット
ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
1個
5,445 税込5,990
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非磁性・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
1個
2,475 税込2,723
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
1個
5,445 税込5,990
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
全長(mm)150
1個
5,445 税込5,990
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
1個
5,445 税込5,990
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
全長(mm)155 仕様ハンドル部コーティング TGK品番990-25-23-11 型式775
1個
5,445 税込5,990
6日以内出荷

普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
1個
5,247 税込5,772
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
1本
7,514 税込8,265
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)超合金ピンセット
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
1本
9,702 税込10,672
22日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ウェハー用ピンセット
仕様非磁性・耐酸性
1個
4,554 税込5,009
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC TGK品番990-25-22-04 型式DU-5/45 DUMOXEL
1個
9,257 税込10,183
6日以内出荷

仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC TGK品番990-25-22-03 型式DU-5 DUMOXEL
1個
8,603 税込9,463
3日以内出荷

仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC TGK品番990-25-22-07 型式DU-SS DUMOXEL
1個
7,841 税込8,625
当日出荷

TGK(東京硝子器械)交換用チップ
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
1本
1,089 税込1,198
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC TGK品番990-25-22-02 型式DU-2A DUMOXEL
1個
7,514 税込8,265
当日出荷

TGK(東京硝子器械)ピンセット
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA) 仕様クイックチェンジ 耐熱温度(℃)240
1本
3,267 税込3,594
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング