普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強
全長(mm)130
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済
ケース入数(本)50
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
全長(mm)223
質量(g)285
頭部幅(mm)39
切断能力(Φmm) 銅線2
ハンドル幅(mm)53
切断能力(Φmm) より線5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
材質(グリップ)ニトリルラバー
材質(軸)ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧
商品構成セット品
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.
耐熱温度(℃)1000
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。
何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-02
型式DU-2A DUMOXEL
1個
¥7,514
税込¥8,265
当日出荷
1個
¥2,277
税込¥2,505
6日以内出荷
1個
¥1,980
税込¥2,178
6日以内出荷
1個
¥2,772
税込¥3,049
10日以内出荷
1個
¥2,376
税込¥2,614
6日以内出荷
高温時での作業、宝飾品ロウ付、ガラス細工、歯科技工作業などに適しています。
酸素の高温でもピンセット先端部が変形しません。
材質特殊鋼(先端部)
耐熱温度(℃)酸素の3000
ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)SUS430
オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)
仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RC
TGK品番990-25-22-03
型式DU-5 DUMOXEL
1個
¥8,603
税込¥9,463
3日以内出荷
用途別の保管に適しています。
仕様収納本数:10本・材質:アクリル
TGK品番907-25-23-01
外形寸法(mm)275×211×36H
収納ピンセット長さ(mm)110~190
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。