旋回部にサインバイスが乗った精密三次元バイス・目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます(サインバイスはブロックゲージと三角関数表を用いて角度設定します)。
旋回部は水平方向に360°回転可能
旋回部は45°垂直方向に傾斜可能
サインバイスは最大46°傾斜可能
材質旋回部FCD45/バイス部SKS3
質量(kg)16
寸法H(mm)73
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)169
寸法F(mm)178
寸法D(mm)110
本体回転・角度とも副尺3分
寸法E(mm)160
寸法B(mm)75
寸法C(mm)63
平行度(mm)0.004/100以内
寸法I(mm)16
寸法J(mm)33
寸法G(mm)0-80
寸法K(mm)15
熱処理旋回部調質/バイス部サブゼロ処理
硬度(°)旋回部HRC43-47/バイス部HRC58-60
1台
¥499,800
税込¥549,780
30日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。