作業工具 :「油圧配管」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります