・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.)
・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。
・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。
・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。
・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。
・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。)
・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売)
・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。
・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理
・締め忘れ防止(ポカヨケ)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。
QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。
QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
角ドライブa(mm)9.53
精度±4%
最小単位0.1
サービス分類オーダー・加工
単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。
従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。
単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。
MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。
MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。
MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。
インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。
・締め忘れ防止(ポカヨケ)。
・油圧/空圧機器の配管の締付け。
・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。
寸法A(mm)40.6
精度±3%
寸法B(mm)4
寸法D2(Φmm)34
最小単位0.1
寸法H2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合交換ヘッドMSH15D
サービス分類オーダー・加工
有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。
トルク調整範囲(N・m)10~45
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。
鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。
設定トルクに達しない限りマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。
マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。
マーカの上下調節が可能です(±5mm)。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。
精度±3%
寸法B(mm)4
最小単位0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。
QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。
QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
角ドライブa(mm)6.35
全長L(mm)197
質量(kg)0.33
全高(mm)37
寸法D(Φmm)29
寸法e(mm)34
頭部寸法(mm)14
寸法W(mm)42
寸法d(Φmm)15
最小単位0.01
サービス分類オーダー・加工
有線式リミットスイッチ付トルクドライバ
設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。