作業工具 :「対辺13mm」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。
13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
RoHS指令(10物質対応)対応
電動・手動兼用タイプで、対辺13mmのラチェットやメガネに装着して手動用としても使用できます。
13mmの六角部は、脱落防止用ボール付き。バラバラにならず収納に便利なビットホルダー付き。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルトナットの締め付けに。
設備・配管のボルト・ナット着脱に最適。
ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。
セット内容ECS-8・10・12・13・14
質量(g)235
アズワン品番64-8498-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。
ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。
ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
用途洗面器、洗面台などの配管施工時に
トラスコ品番469-6689
材質炭素鋼(S55C)
全長(mm)307~482
適合寸法(mm)30~50
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572
セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C
質量(g)1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60
対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。
軸(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)40
仕様インパクト対応、シャンク部圧入式
材質特殊合金鋼
狭い建築・建設現場での組み立て、解体作業に最適/首振り角度30度で狭い場所での作業効率アップ/全長の短いショートタイプ
用途狭い場所、壁際などのボルト・ナット締めに
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱に
トルク(N・m)75
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)47
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適
材質クロムモリブデン鋼
トルク(N・m)保証:75
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
吊バンド、立バンドのネジ締めの合理化に
質量(g)210
使用範囲10A~100A(パイプ)
寸法S3(mm)12
ボルト・ナットを傷めない
12角サーフェイス
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。
軸(mm)6.35
全長(mm)143
深さ(mm)(ナット受部)100
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。
用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに
仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0
材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V
全長(mm)146.5
質量(g)145
対辺寸法(mm)8×10、12×13
ギア数36
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に
全長(mm)95(共通)
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。
仕様首振り角度(22.5°)8段階調節
材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ
歯数72枚
送り角度(°)5
本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。
中プレートは強化プラスチックなので軽量です。
安全ロープ取り付け穴付です。
本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。
14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。
対辺寸法(mm)12×13・14×17
全長(mm)167.5
トラスコ品番274-1296
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
先端めがね部は、タン付吊金具の早回しに便利です。しかも、ナットにめがね部を差込み、手を離してもレンチが落ちません。
スライド式ロングソケットで作業効率がアップします。
パイプに干渉することなく連続作業が可能です。
各種配管バンド(100A・125A)のバンド締め、ダクト、電気の設備工事、ボルト着脱に適しています。
対辺寸法(mm)10×13
全長(mm)140
トラスコ品番785-1723
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
厚さ(mm)15.5
質量(g)190
開口部(mm)12
1丁
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。
対辺寸法(mm)10×12・13×14
全長(mm)165.0
トラスコ品番361-5715
質量(g)200
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。