作業工具 :「角ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格品よりワイドな最大口開きです。角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えてあります。従来の先端より、鋭角な設計で狭い場所や込み入った場所で威力を発揮します。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
JIS規格を超えた口開き。角ネジウォーム。シャープなフォルム。抜群の強度
RoHS指令(10物質対応)対応
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
斜めからでもねじ穴をとらえることができ、角際などの狭い場所でもスムーズに回せます。最高級の特殊合金を採用し、精度が高くサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しました。
用途インパクトドライバーで、六角穴付きボルトの着脱に最適です
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています
トラスコ品番194-9042
セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー)
質量(g)165
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。
14.4Vにも対応しています。
用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具
対辺寸法(mm)6.0
仕様18Vインパクト対応
トラスコ品番828-4542
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)55
質量(g)22
軸長(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)’5.0
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト。
ナットにフィットする様に合わせてあります。
EHS-17以上は圧入式で、ねじれや折れに強いです(18V対応)
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です 。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法はサイズ毎にボルト・ナットにフィットする様に合わせてあります。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6536
材質SCM435
全長(mm)70
質量(g)85
奥行(mm)(ソケット)27
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています
セット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)
全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75
質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125
対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
アズワン品番64-8501-39
1セット(4本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。