作業工具 :「通信線」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
仕様トルク精度(%):±3
全長(mm)295
質量(g)500
差込角(mm)9.5
使用電圧(V)240以下
ヘッド形状ラチェット形
トルク調整範囲(N・m)10~50
主な用途水道・建設・電力等
最小目盛(N・m)0.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。 校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
全長(mm)235
質量(g)350
精度(%)(トルク)±3
トルク調整範囲(N・m)10~50
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適です
ギア数72でラチェット駆動角5°・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短縮しにくくしました
RH-3THZはT-45NTZ専用、RH-41THZはT-100NTZ専用となります。
最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験済み。
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に。
RoHS指令(10物質対応)対応
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7
トラスコ品番485-6023
セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR
質量(kg)3.76
1セット
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル)
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー)
プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5
トラスコ品番485-6015
セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR
質量(kg)2.7
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。