8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業マイクロニッパ
RoHS
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です 全長(mm)124 呼び寸法(mm)125 仕様バネ付 トラスコ品番335-7112 質量(g)65 刃長(mm)14 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11.4 切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

独自の刃付けにより、初期の切れ味を持続します。先端を細く、丸みをつけているので狭い箇所に便利です。特殊グリップで作業性が高まります。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の銅線・軟線の切断に最適です ホビーやアクセサリー等の組み立てや補修にも適しています 材質ステンレス(DSRIK6) 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業斜ニッパ 100mm
RoHS
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。 全長(mm)110 トラスコ品番369-2027 質量(g)60 切断能力(Φmm) 鉄線0.9 切断能力(Φmm) 銅線1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。 呼び寸法(mm)150 先端先曲り 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番327-2419 材質S58C 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)7.0 頭部長(mm)38.5 先端厚さ(mm)1.5 頭部幅(mm)12.0 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り 先端幅(mm)2.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 全長(mm)115 トラスコ品番387-2513 材質ステンレス(DSRIK6) 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

トップ工業ラジオペンチ
RoHS
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し。部品等の加工や保持・線材の切断に最適
全長L(mm)128 先端先細 切断能力(mm)Φ0.8(軟線)・Φ1.2(銅線) バネ有り アズワン品番64-3677-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります