ソケット 12角 対辺寸法24mm 差込角19.0mm 全長52mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)33日以内出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
仕様●対辺寸法(mm):24●差込角(mm):19.0●全長(mm):52●対辺形状:12角●対辺(mm):24●材質/仕上:構造用鋼●原産国:日本●コード番号:105-9745アズワン品番67-7237-01
ディープソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
トラスコ品番122-3984材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)8対辺寸法(mm)8対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
トラスコ品番122-3836材質構造用鋼全長(mm)29差込角(mm)9.5対辺(mm)15対辺寸法(mm)15対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼差込角(mm)19対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)9.5対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
材質構造用鋼差込角(mm)6.35対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角25.4mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:P4040Sトラスコ品番810-9677材質構造用鋼全長(mm)65差込角(mm)25.4対辺(mm)33対辺寸法(mm)33対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS326S
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から翌日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング適合ピン:P4033S材質構造用鋼差込角(mm)19対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRAS322S
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)翌日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズTONE(トネ/旧:前田金属工業)6日以内出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
断熱材用鋸石鋸工業税込¥1,978¥1,798