作業工具 :「角度締め」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

デジタルトルクアダプター
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様負荷方向(右、左)
付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)75
使用温度範囲(℃)5~42
精度(%)±3
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
材質構造用鋼
全長(mm)75
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スピンナハンドル
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)9.5
付属品ソケットホルダ
トラスコ品番323-5050
セット内容3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L
質量(kg)0.38
先端形状ボールポイントヘキサゴン
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
トラスコ品番119-7444
材質構造用鋼
全長(mm)125
差込角(mm)9.5
対辺(mm)3
対辺寸法(mm)3
ビット全長(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
全長L(mm)150
トラスコ品番122-0608
質量(g)100
寸法d(mm)6.5
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています
深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます
仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。
ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。
エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。