反力受/パワーレンチ用TONE(トネ/旧:前田金属工業)3日以内出荷から11日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
レバーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)4日以内出荷から6日以内出荷
ソケットと反力受が一体のため、軽量で操作性に優れます。
シンプルトルコン用反力受TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷から8日以内出荷
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。
作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
ソケットレンチセット 4130MPTONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,978
1セット(17点組)
当日出荷
グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
機能性・デザインを考慮した軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。
持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。
重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番344-7693セット内容ソケット内容(mm):12角:10、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、26、27ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.5
トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入りTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。
用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に全長(mm)110トラスコ品番810-9764質量(g)218種類トーション、スリム先端サイズNo.2先端形状プラス(+)対応18V対応(14.4Vにも対応)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7ソケット形状6角
めがねレンチセット(15°ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,178
1セット(6本組)
当日出荷
セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24
形状オフセットトラスコ品番120-0283質量(kg)1.6
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります