作業工具 :「さし 150」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本格革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ペンチ200mm・ニッパー150mm・ラジオペンチ150mm・ドライバー・モンキー250mm等の収納に。
材質牛ヌメ革
トラスコ品番856-3565
形状ペンチ2段、ドライバー2本
幅(mm)90
高さ(mm)225
質量(g)160
奥行(mm)45
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2260
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
カラビナの取付け位置を変更することで必要なテープの取り出しが可能です。
テープを腰や工具箱に簡単に取り付けられます。
材質カラビナ:アルミニウム 、チェーン:スチール(三価黒メッキ) 、二重リング:スチール(三価白メッキ)
仕様カラビナTKN660BK
高さ(mm)255
奥行(mm)21
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150
高さ(mm)190
ベルト通し幅(mm)90
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途折込鋸210mm・剪定鋏180mm・カッターL型・ミゼットカッター等の収納に。(TONC-270-BK)折込鋸210mm・ミゼットカッター・ウォーターポンププライヤー等の収納に。(TONK-280-BK)折込鋸240mm・小型水平器200mm・ウォーターポンププライヤー・モンキーレンチ230mm等の収納に。(TONCW-195-BK)
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付き
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2261
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
質量(g)178
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×60×170
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
材質ポリエステル
ベルト通し幅(mm)65
トラスコ品番437-6552
セット内容両頭ビット(+)2×65、(+)2×85、(+)2×150/段付ビット(+)1×100、(+)2×150/両頭ビット(+)2×(-)6.0×150mm 計6本セット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)155
高さ(mm)120
質量(g)150
奥行(mm)95
ベルト通し幅(mm)65
ナイロン織布(ナイロン420d)で発泡ポリエチレンシートをはさみ込んだ材料を使用。色鮮やかで耐水性もありますので、室外作業に最適です。フッソ加工とアクリルコーティングにより、はっ水・防汚性を高めています。
用途ハンマー・ラチェット収納ホルダー。
材質/仕上(金属部)ステンレス製。ナイロン発泡ポリエチレン(PE)
トラスコ品番253-7443
寸法(mm)(約)150×90×65
摘要3本差し
質量(g)86
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入り
軸径(Φmm)9
規格IEC60900
材質(軸)特殊鋼(SVCM+)
商品構成単品
こんなお得な商品も!

ソケットレンチ セット 40PCS
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
セット商品数12
差込角(mm)9.5
トラスコ品番301-9799
質量(kg)1.45
ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、24
ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH3-B)エクステンションバー(TEB3-75・TEB3-150)ユニバーサルジョイント(TUJ3)
1セット(12点組)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。