5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
種類ボール盤バイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの脱着はマグネットによりワンタッチでできます。
用途バイスの口金につけて締め付け傷を防ぎます。 材質(フレーム)アルミ製アングル
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類ベンチバイス 材質(本体)鋳鉄 クランプ開口(mm)(最大)50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作物の表面を傷つけずホールドします。 バイスへの着脱はマグネットによりワンタッチでできます。 パッドの貼り替えができます。
用途バイスの口金に付けて締め付け傷を防ぎます。 材質/仕上フレーム:アルミ製アングル固定材:マグネットラバーパッド:SBRスポンジシート(厚さ2mm)糊残りの無い両面テープ貼付済み
1組(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)65 口深(mm)40 材質(本体)鋳鉄(FC200) 主な用途軽作業 クランプ開口(mm)(最大)50 全長(mm)168 高さ(mm)131 締付力(kN)4.9
1台
特価
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります