作業工具 :「ガラス 5mm」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 材質(刃)ダイヤモンド 全長(mm)179 質量(g)32
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断 全長(mm)174 質量(g)29
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 付属品スポイト トラスコ品番352-4841 全長(mm)164 質量(g)49 切断厚(mm)3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 木工業・家具製造業・DIY用に最適です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 寸法A(mm)20 寸法B(mm)5 材質冷間圧延鋼材、樹脂
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります