「ネジトラブル」のレスキューツールです。
デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。
環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。
先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番437-8229
厚さ(mm)8.5
質量(g)130
グリップ径(Φmm)54
先端長(mm)28
先端幅(mm)17.5
先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5
本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。