作業工具 :「パイプ 180」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工 材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。
用途軟質銅管の曲げ加工に。 曲げ半径(mm)0~180
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工 曲げ角度0~180°
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。 タイプミリ用 曲げ角度0~180°
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすい。右手レバーは3段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。 適合管径19 トラスコ品番389-4738 寸法(mm)左手/760、右手/610 質量(kg)3.55 タイプミリ用 曲げ半径(mm)76
1丁
43,980 税込48,378
翌々日出荷

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 グリップがやわらかく、作業時の疲労感を軽減できます。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管の曲げ加工。(鉄・ステンレスは使用できません) タイプインチ用 屈曲角度(°)0~180
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。
用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。 適合パイプ呼び径75~150mm 適合管径10 トラスコ品番389-4720 寸法(mm)左手/270、右手/300 質量(kg)1.05 タイプミリ用 曲げ半径(mm)23
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。 肉厚(mm)最大3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。 上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。 パイプ、異形物バイスとして使用できます。 アンビル機能付です。 それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)150 口幅(mm)154 口深(mm)90 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)24 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)462 幅(mm)180 高さ(mm)305 締付力(kN)26 トラスコ品番490-0511
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)100 口幅(mm)129 口深(mm)77 材質(本体)鋳鉄(FC250) 付属品回転台 質量(kg)23.6 寸法F(mm)143 寸法G(mm)202 寸法H(mm)103 全長(mm)416 幅(mm)180 高さ(mm)270 締付力(kN)24.5 材質(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番389-5629
1台
76,980 税込84,678
当日出荷

特殊鋼使用により切れ味、耐久性に優れています。
用途電気工事などのケーブル線切断作業に。 ゴム・ウレタンや細径のパイプ切断に。 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様総焼き入れ品 材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。
用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。 種類グリッププライヤ 頭部硬度HRC40~48
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 切断能力(Φmm) 軟線2.3 仕様軟鉄線を切るカッター部付
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。 仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40 トラスコ品番253-5084 全長(mm)197 材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼 最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ) 平行開き(mm)11 プレート幅(mm)79 最大締圧力(kN)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります